ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード