外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
穴角12角
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状12角
全長(mm)101
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ12角
寸法E(mm)20
軸(mm)6.35
穴角12角
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)29
インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。
全長(mm)145
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ12角
深さ(mm)102
軸(mm)6.35
穴角12角
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)64
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
穴角12角
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状12角
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)55
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)17
全長(mm)75
材質Cr-V鋼
質量(g)173
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-40
ソケット形状12角
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)78.3
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状6角(17)・12角(21)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプ超ロングタイプ
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット
対辺寸法(mm)17、21
全長(mm)(17)110、(21)105.5
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ12角
呼び寸法17、21
本体質量(g)162
深さ(mm)(17)52.5、(21)48
軸(mm)6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。
材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)
全長(mm)105
タイプ12角口径
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に
形状開口部:12角
寸法L1(mm)17
軸(mm)6.35
使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
全長(mm)90
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
全長(mm)170
形状開口部:12角
寸法L1(mm)14
角度(°)振り角:30
寸法L2(mm)29
軸(mm)6.35
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に
全長(mm)165
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)110
軸(mm)6.35
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
関連キーワード
1
2
次へ