35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角 差込角(mm)19 全長(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状12角 全長(mm)101 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7sq12角ディープソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 寸法E(mm)20 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)SDソケット ロング(12角)
インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。
全長(mm)145 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 深さ(mm)102 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 穴角12角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ 全長(mm)104 軸長(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ4 0371
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)21 全長(mm)135 材質Cr-V鋼 質量(g)324 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8345-53 ソケット形状12角
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 二面幅(mm)17×21 全長(mm)83 材質Cr-M鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)207 ソケット形状12角
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 二面幅(mm)17×21 全長(mm)83 材質Cr-M鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)207 ソケット形状6角(17)・12角(21)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット 対辺寸法(mm)17、21 全長(mm)(17)110、(21)105.5 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 呼び寸法17、21 本体質量(g)162 深さ(mm)(17)52.5、(21)48 軸(mm)6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。 材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃) 全長(mm)105 タイプ12角口径 軸(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に 形状開口部:12角 寸法L1(mm)17 軸(mm)6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。 全長(mm)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 二面幅(mm)17、21 材質ビット/S2、ソケット/CR-V 全長(mm)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QCソケット シングルソケット MUST TOOL 動画あり
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。 全長(mm)170 形状開口部:12角 寸法L1(mm)14 角度(°)振り角:30 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QCソケット ダブルソケット MUST TOOL 動画あり
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に 全長(mm)165 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)110 軸(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。 軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)17/21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸交換式 Wソケット MUST TOOL 動画あり
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。 二面幅(mm)21 全長(mm)56 材質Cr-M鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)125 ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 全長(mm)135 材質Cr-V鋼 軸径(Φmm)6.35 穴角12角
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vのインパクトドライバー対応!
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)