ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
穴角12角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様14Vインパクトドライバー対応
材質ソケット本体:Cr-Mo鋼
全長(mm)90
色ブラック・ゴールド
タイプセミロングソケット
軸径6角軸
シャンク径(Φmm)6.35
ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。
材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)
全長(mm)105
タイプ12角口径
軸(mm)6.35
18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
対辺寸法(mm)24
トラスコ品番759-5131
材質SCM435
全長(mm)117
質量(g)170
奥行(mm)(ソケット)35
外径D(Φmm)(ソケット)24
トルク(N・m)75
深さH(mm)(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
40Vのインパクトドライバー対応!
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。
軸径(Φmm)6.35
関連キーワード