新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
差込角(sq.)19.0(3/4")
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4033S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS322S
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])19(3/4)
二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
穴角12角
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
ソケット形状6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法D2(mm)44.0
全長(mm)150
対辺(mm)27・30・32・36・41(5個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番NV6102
差込角(inch)3/4
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)41
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-41
全長(mm)57
質量(g)572
外径(Φmm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
全長(mm)58
対辺(mm)41
外径(Φmm)60
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
対辺(mm)41
差込角(inch)3/4”
全長(mm)57
外径(mm)44
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
関連キーワード
1
2
次へ