差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・13/16
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-16.5
全長(mm)62
質量(g)755
外径(Φmm)66.3
寸法D1(mm)66.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)23
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
穴角12角
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード