薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
全長(mm)90
対辺(mm)24
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-87
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)57
対辺(mm)24
外径(Φmm)41.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-2201-78
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法(mm)D2:48、L1:17
全長(mm)100
対辺(mm)24
外径(Φmm)37
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-32
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
全長(mm)92
質量(g)692
対辺(mm)12
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-24
1個
¥6,470
税込¥7,117
3日以内出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
適合ピン・Oリング:A81・B81
軸長(mm)H:30
外径D(Φmm)差込部:54
全長L(mm)105
適合リングC型C81
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)1
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)108
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)24
トラスコ品番853-1206
全長(mm)100
質量(g)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ