3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット 材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼 全長(mm)110 タイプ軸ビット差替え式 差込角(mm)6.35 軸(mm)6.35 対辺六角サーフェイス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)