インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質構造用鋼
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)30
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
曲げ角度30度まで曲がる
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
インパクト用ショートソケット
全長(mm)28
差込角(sq.)12.7
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。
差込角(mm)12.7(1/2")
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)2.49
トラスコ品番387-6772
材質構造用鋼
質量(kg)2.49
差込角(mm)12.7
セット商品数12
材質(ケース)スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
差込角(sq.)1/2
動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。
仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
差込角(mm)12.7
表面処理リン酸マンガン処理
差込角(inch)1/2
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-30
全長(mm)42
質量(g)190
寸法L(mm)42
外径(Φmm)42
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)17
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
対辺(mm)30
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
対辺(mm)30
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)32
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19
差込角(mm)12.7
セット商品数19
1個
¥19,900
税込¥21,890
32日以内出荷
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)1
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-8
全長(mm)38
質量(g)135
寸法L(mm)38
外径(Φmm)35.7
寸法D1(mm)35.7
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
全長(mm)85
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(inch)11/16
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-5.5
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)25.7
寸法D1(mm)25.7
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)12
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ