インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)19
コード105-9743
アズワン品番64-4816-37
適合OリングRAS322S
1個
¥1,798
税込¥1,978
63日以内出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質構造用鋼
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット
角数6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)30
エスコ品番EA164DG-30
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
寸法(mm)D2:50、L1:21
全長(mm)100
対辺(mm)30
外径(Φmm)45.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-35
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)100
差込角(mm)19
コード105-9732
アズワン品番64-4816-38
適合OリングRAS322S
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
差込角(sq.)3/8
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(Φmm)44
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製の3/4インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命で耐久性に優れています。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 30mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/4インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
全長(mm)55
対辺(mm)30
外径(Φmm)46
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ