インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)1/2
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。
差込角(mm)12.7(1/2")
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)2.49
トラスコ品番387-6772
材質構造用鋼
質量(kg)2.49
差込角(mm)12.7
セット商品数12
材質(ケース)スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。
仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
差込角(mm)12.7
表面処理リン酸マンガン処理
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
対辺(mm)32
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)44
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(inch)7/8
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-7
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)32
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)46
対辺(mm)32
外径(Φmm)45
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-32
全長(mm)42
質量(g)216
寸法L(mm)42
外径(Φmm)44.5
寸法D1(mm)44.5
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)18
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
形状六角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)170×350×50
差込角(inch)1/2
全長(mm)75
材質ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)42
対辺(mm)32
外径(Φmm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-56
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
対辺(mm)32
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)34
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)85
対辺(mm)32
外径(Φmm)45
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
関連キーワード
1
2
3
次へ