インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
差込角(sq.)3/8
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
穴角6角
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32
全長(mm)85
対辺(mm)17・19・21
角寸法差込角:1/2”
1セット
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法D2(mm)44.0
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)32
対辺(mm)19
外径(Φmm)26
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-28
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
差込角(sq.)25.4(1/1")
関連キーワード