二面幅(mm)32
トラスコ品番859-1846
質量(g)201
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(inch)1
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-32
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)51.5
寸法D1(mm)51.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。
全長(mm)80
差込角(mm)19
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)90
対辺(mm)32
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-89
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ