ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)2050
寸法L(mm)77
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)20
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)38.1
全長(mm)110
質量(kg)2
先端形状ヘキサゴン
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)38.1
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
用途インパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)38.1
ピン形式84-P1
Oリング84-O1
関連キーワード