セット商品数36
差込角(inch)3/8&1/2
セット内容1/2インパクトソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24, 27,30,32mm・3/8インパクトソケット:7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm、3/8インパクトエクステンションバー 3: 1/4(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ、 1/2(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトエクステンションバー 6: 3/8(メス)×1/2(メス)インパクトアダプタ、 3/4(メス)×1/2(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトユニバーサルジョイント
1セット(36点組)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)9.5
ソケット形状6角
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)32
対辺(mm)8
外径(Φmm)12.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-36
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)50
付属品ピン・Oリング
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)29
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
関連キーワード