23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)19.0 寸法L(mm)100 寸法D2(mm)44.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)19.0 寸法D2(mm)44.0
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
エコ商品
差込角(mm[inch])25.4[1] 適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B 寸法D2(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
8日以内出荷


電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)