24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm 全長(mm)52~60 対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組) 型番NV6102 差込角(inch)3/4
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-27 全長(mm)50 質量(g)375 外径(Φmm)42.5 寸法D1(mm)42.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1組
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質クロームモリブデン 全長(mm)51~57 対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-45
1組
14,900 税込16,390
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)