形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
対辺(mm)27・30・32・36・41(5個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番NV6102
差込角(inch)3/4
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
寸法(mm)D2:50、L1:21
全長(mm)100
対辺(mm)32
外径(Φmm)48
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-36
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-32
全長(mm)53
質量(g)428
外径(Φmm)48.8
寸法D1(mm)48.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)19
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-46
1組
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質クロームモリブデン
全長(mm)51~57
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-45
1組
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
差込角(mm)12.7(4分)
用途クロムモリブデン鋼
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。
差込角(mm)12.7(4分)
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
全長(mm)152
差込角(mm)19(6分)
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。
全長(mm)107
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)32×36
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)32×36
全長(mm)95~113
材質Cr-M鋼/Cr-V鋼
質量(g)563
差込角(mm)12.7
アズワン品番65-1942-21
ソケット形状12角
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード