狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
全長(mm)32
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
差込角(sq.)3/8
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)55
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(sq.)3/8
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)80
対辺(mm)11
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-95
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法L1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)11
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)32
対辺(mm)11
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-18
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)29
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)64
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード