39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,170 税込1,287
8日以内出荷


差込角(inch)1/2 対辺(mm)26 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-26 全長(mm)38 質量(g)160 寸法L(mm)38 外径(Φmm)37 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸折れ強度1.5倍。合わせやすい12角採用。使いやすいコンパクトタイプ。
差込角対辺(mm)6.35
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット 角数6角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷


TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット 26mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)100 差込角(mm)19 コード105-8239 アズワン品番64-4816-33 適合OリングRAS322S
1個
2,798 税込3,078
43日以内出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質クロームモリブデン 全長(mm)51~57 対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-45
1組
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷


1個
2,490 税込2,739
翌日出荷



1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷




全長(mm)60 サイズE26 質量(g)460 外径(Φmm)35 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-11
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1組
19,900 税込21,890
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)26 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-26 全長(mm)50 質量(g)378 外径(Φmm)41.3 寸法D1(mm)41.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ピン
エコ商品
差込角5/8”sq(15,9mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが14~26mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)14~26迄 差込角(sq.)5/8”(15.9mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Oリング
エコ商品
差込角5/8”sq(15,9mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが14~26mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)14~26迄 差込角(sq.)5/8”(15.9mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張 ブラック
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7 セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm) 質量(g)2510
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7 セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm) 質量(g)3585
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷

中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19 セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86 質量(kg)9.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100 ケース品番TBP614TP-M
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷