木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状カッター目
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)20×10
適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)7.0
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
粒度400
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3935
材質砥材:アルミナ砥粒
質量(g)2
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
手やすりではできなかった新品の切味に。コンセントの必要がないため、どのような現場でも使用できる。ヤスリが回転して研磨するので新品同様の切れ味が復活する。インパクトドリル・充電ドリル・電気ドリル全てに取り付け可能。視認度抜群、角度正確。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)25
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状イバラ目
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842
適合材超硬合金
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)1.2
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
粒度60
仕様「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3960
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布
質量(g)6
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6
サイズ全サイズ共用
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)12
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)12
アズワン品番64-9645-34
1本
¥769
税込¥846
翌々日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
関連キーワード