ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌
成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%
使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
香料・着色料・殺菌剤・保存料等は一切無配合
植物由来の手肌に優しい洗浄成分だけを使用
毎日の手洗い、洗顔、こどものボディソープとしても使えます。
敏感肌や手肌荒れで悩まれている方にもおすすめです。
用途手洗い・洗顔用
成分水、コカミドプロピルベタイン(ヤシ由来)、ラウリルグリコシド(ヤシ、トウモロコシ、小麦、大豆由来)、エタノール(さとうきび由来)、リノール酸K(大豆由来)
使用方法適量を手に取りよくもみ洗い、水またはお湯で洗い流してください。
商品タイプ詰換え用
トマトの摘果・剪定後についたアクや機械のメンテナンス後についた頑固な油汚れを落とします。泡で出るため無駄なく使用できます。肌の弱い方はもちろん、手荒れがある方、頻繁に手を洗う方、小さなお子様でも安心してご使用いただけます。
用途頑固な汚れの手洗い
主成分ヤシ・小麦由来界面活性成分
関連資料(0.51MB)
コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
手ぶくろもマスクも、二度拭きも必要なし
手肌に触れても安心だから、家中どこでも使い易い
敏感肌や手荒れでお困りの方や赤ちゃんがいるご家庭にもおすすめ
用途清掃・除菌・消臭用
成分界面活性剤2.5%、アルキルグルコシド(やし・とうもろこし・パーム・小麦由来)
液性弱アルカリ性
使用量10~15cm角に一回スプレー(目安です。汚れの程度により加減して下さい)
商品タイプ詰換え用
効果清掃、除菌、消臭
適合機種インフィニティ、エボリューションALPLUS、エボリューション系グラフォ
サトウキビ由来のエタノールを65%配合
ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地
お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
用途アルコール除菌用
成分エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水
使用方法10~20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く
エタノール含有率(%)65
商品タイプ詰換え用
効果除菌、消毒
サトウキビ由来のエタノールを65%配合
ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地
お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
手指消毒にも使用可能です
用途アルコール除菌用
成分エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水
付属品専用空スプレーボトル
使用方法10~20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く
商品タイプ本体
効果除菌、消毒
1ケース(500mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
手ぶくろもマスクも、二度拭きも必要なし
手肌に触れても安心だから、家中どこでも使い易い
敏感肌や手荒れでお困りの方や赤ちゃんがいるご家庭にもおすすめ
用途清掃・除菌・消臭用
成分界面活性剤2.5%、アルキルグルコシド(やし・とうもろこし・パーム・小麦由来)
液性弱アルカリ性
使用量10~15cm角に一回スプレー(目安です。汚れの程度により加減して下さい)
商品タイプ本体
効果清掃、除菌、消臭
適合機種インフィニティ、エボリューションALPLUS、エボリューション系グラフォ
コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
香料・着色料・殺菌剤・保存料等は一切無配合
植物由来の手肌に優しい洗浄成分だけを使用
毎日の手洗い、洗顔、こどものボディソープとしても使えます。
敏感肌や手肌荒れで悩まれている方にもおすすめです。
用途手洗い・洗顔用
成分水、コカミドプロピルベタイン(ヤシ由来)、ラウリルグリコシド(ヤシ、トウモロコシ、小麦、大豆由来)、エタノール(さとうきび由来)、リノール酸K(大豆由来)
使用方法適量を手に取りよくもみ洗い、水またはお湯で洗い流してください。
商品タイプ本体
通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階リクライニングチェア。
左右どちらでも取り付けられる便利なサイドテーブル付き。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)、クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)6200
耐荷重(kg)チェア:80、サイドテーブル:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×920~1510×1080~850
収納寸法(mm)670×930×厚さ140
座面高(cm)40
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新感覚スポーツトイ!無限にボールを転がせ!ハンドルを使ってレールを操作!ボールを落とさずにループさせろ!
セット内容ループ本体×1、ボール×2(色取り混ぜ)
材質PP
寸法(mm)330×210×33
形態包装:化粧箱入
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
1ケース(5L×2本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・どんな毛質でも一度つかんだら逃がさず、尋常じゃないキャッチ力でスルリと抜き取ります。・女性にやさしい小さなチカラでスルスル抜ける!。・生えかけの毛や角栓にも使えるチカラのいらないツィーザー。
材質ステンレススチール
質量(g)30
寸法(cm)幅1×長さ9.6×厚さ1
一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。
シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。
方式インロー
グリップタイプカーボンモノコック
継数(本)2
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
質量(kg)約9
電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz
総合倍率40~1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
インフィニティ900専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎加工)
アズワン品番64-3252-35
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
至高のPEラインがエリアゲームの可能性を無限に!。細さと強度、そして耐久性を高次元で実現した超高密度完全8本撚りPEラインがもたらす、究極のエリアトラウト専用ライン!。★ 圧倒的な『飛距離』。射程距離でライバルに差をつけ、より遠くのターゲットにアプローチ。★ 極限の『感度』。密編PEラインならではの高感度で超微細なアタリもキャッチ。★ 勝つための『ラインカラー』。ステルス性能に優れたベースカラーと視認性の高いバイトマーカーの融合。魚に気取られず、ラインの動きを把握し、視覚でもアタリを取る。
色シャンパンゴールドベースのマーキングライン
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様ディフューザー
アズワン品番1-1927-15
1個
¥10,400
税込¥11,440
12日以内出荷
インフィニティ1000専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎加工)
アズワン品番64-3252-38
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
インフィニティ840専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎加工)
アズワン品番64-3252-34
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
iPhone8/7専用ケース。クロームコーテイングされたフレームとヘアライン加工が施されたボディが高級感たっぷりの、美しいケース。
前面部より高く設計し、スクリーンが床に触れないようデザイン。さらに各種ボタン、充電、データ転送・接続などを妨げない設計になっています。
外側がポリカーボネート、ボディ部分がTPUの2重構造となっており、端末を保護します。便利なストラップホール付き。
対応機種iPhone8、7(4.7インチ)
材質TPU、ポリカーボネート
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×10×145
インフィニティ840/SHORT専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎加工)
アズワン品番64-3252-36
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
インフィニティ900/SHORT専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎加工)
アズワン品番64-3252-37
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用)
アズワン品番1-1927-14
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
仕様対物レンズ(倍率2×)
アズワン品番1-1927-26
1個
¥29,900
税込¥32,890
12日以内出荷
100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×)
適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡
アズワン品番1-1927-27
1個
¥58,900
税込¥64,790
12日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など
付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台
寸法(mm)620×600×97
動作時間ソーラー電源使用時200時間以上
メーカー商品コード6300004587
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
未開の大物&ディープに向けた6~10パワーを追加。さらなる極みへ。ジギングロッドの本質である「ジャークの操作性」を進化させるべく、フル1ピースブランクスを細身&スローテーパー化。フォールアクションを基軸にさまざまな誘いを高精度に操るロッドを実現するため、曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行するように設計。さらに基本構造スパイラルXコアが、細身ブランクスのネジレやパワーロスを解消しています。2020年は未開の大物や深海に挑む6~10パワーモデルを5アイテム追加。スロー系ジギングの極みに向けて、さらなる一歩を踏み出します。
継数(本)1
スマートホームパネルとつなげる。DELTA Proとスマートホームパネルを便利に接続します。他の家庭用バッテリーシステムとは異なり、インフィニティケーブルを使用すると、プラグを抜けば素早く電源をオフグリッドにすることができます。スマートな制御が可能。スマートホームパネルに接続すると、EcoFlowアプリを介して、DELTA Proのホームバッテリーバックアップシステムを詳細に制御することができます。電力の使用や充電などのスケジュールを設定できます。DELTA Proの充電。スマートホームパネルに接続し、グリッドから直接3,400W入力でDELTA Proを充電することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。
DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。
コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
1台
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ