6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6165 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.7
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6207 材質高抗張力鋼 質量(kg)0.65
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬 仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60 トラスコ品番851-6159 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.1 寸法H(mm)106
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)2.7 寸法L(mm)222 寸法H(mm)64 寸法a(mm)75 寸法F(mm)76 適合板厚(mm)15~35(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)165 寸法X(mm)72 寸法T(mm)30.4 寸法W(mm)75 寸法Z(mm)66.5 寸法P(mm)10 寸法Y(mm)42.5 寸法M(mm)269~320 寸法N(mm)15 寸法I(mm)116 寸法J(mm)204.5 寸法G(mm)61 寸法K(mm)133.5 寸法R(mm)10 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273~312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30~90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設 質量(kg)2.5 寸法H(mm)106 使用荷重(kg)(最小~最大)30~150 寸法A(mm)90 寸法F(mm)235~330 寸法D(mm)99 寸法E(mm)156 寸法B(mm)172 寸法C(mm)49.5 寸法I(mm)25 寸法J(mm)32 寸法G(mm)50 適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷