6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様使用荷重(最小~最大)320~1600 トラスコ品番851-6205 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.3 有効寸法(mm)3~25
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正 寸法P(mm)150
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正 トラスコ品番203-6448 質量(kg)4.1 寸法L(mm)103 寸法H(mm)236.5 使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600 寸法F(mm)47.5 寸法D(mm)Φ45 寸法E(mm)42 寸法B(mm)27 寸法C(mm)40 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)54 寸法O(mm)Φ40 寸法I(mm)112 寸法J(mm)Φ15 寸法G(mm)38 寸法K(mm)37.5
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース 質量(kg)4.8 寸法L(mm)99 寸法H(mm)181 寸法F(mm)36 寸法D(mm)Φ42 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)70 寸法O(mm)Φ30 寸法I(mm)93 寸法G(mm)30 寸法K(mm)14 寸法Q(mm)Φ22 最大使用荷重(kg)1600 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)22
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9601 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.8 有効寸法(mm)3~25
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷