43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き 材質高抗張力鋼
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等 仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番851-6161 材質高抗張力鋼
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 材質本体:スチール
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に 付属品ハンドル トラスコ品番687-6845 材質本体:スチール ストローク(mm)144 幅(mm)130 高さ(mm)130~274 タイプ超低床3段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)3 ヘッド径(Φmm)30.5
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9253 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)14.7 寸法L(mm)215 寸法H(mm)379 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)105
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。 130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。 操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換 仕様球面ヘッドキャップ 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 トラスコ品番828-9253 ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47) 質量(kg)8 高さ(mm)130 許容荷重(t)3 ベース長(mm)190 ベース幅(mm)130
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


イーグルクランプ縦つりクランプ
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に 付属品クレビス型 材質高抗張力鋼
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL型
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 材質高抗張力鋼
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 材質高抗張力鋼
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6166 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.8 使用荷重(kg)600~3000
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷

イーグルクランプ縦つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーグルクランプ敷鉄板フック
鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね 質量(kg)4.2 寸法L(mm)64 寸法H(mm)Φ19 寸法A(mm)80 寸法F(mm)33 基本使用荷重(kg)3000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)39 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 開口寸法(mm)80 寸法N(mm)19.5 寸法I(mm)143 寸法J(mm)Φ38 寸法G(mm)22 寸法K(mm)250 寸法R(mm)40 適合部材敷鉄板
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷