JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140
精度等級JIS B 1514 0級
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)90
タイプA
材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色グレー
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)4
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140℃
ねじ長さ(mm)5
ねじ寸法M4×0.70
ツバ厚(mm)1.5
精度等級JIS B 1514 0級
関連キーワード