耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。
回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。
接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
用途各種搬送用。
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)90
タイプB
材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色グレー
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。
接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
用途機械装置、搬送用など。
使用温度範囲(℃)-20~70
関連キーワード