9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。 お好みの高さに調節可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材 適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下 質量(kg)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材 適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下 質量(kg)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装) 適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。 質量(kg)5.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーストイーゼルスタンド
エコ商品
スタンド単体 縦/横 取付可能 便利なオプションもご用意
付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ 材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂 寸法(mm)1015×576×437 ブラック/ホワイト サイズ32-49型 耐荷重(kg)18 ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型 使用場所屋内 取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
45,980 税込50,578
8日以内出荷

ナカバヤシ木製イーゼル
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材 仕様お客様組立 質量(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。 マグネット使用可能。
材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF ダーク木目 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)15 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)900~1100 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷