「ウィットねじ用タップ」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH) ねじの種類W
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 加工ねじウィットねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番505-6241 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)52 呼び寸法W5/32 下穴径(Φmm)3.2 山数32 ねじ長さ(mm)20 精度H2 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類W
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156 ねじの種類G 食付4.5P
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156 ねじの種類G 食付4.5P
1セット(5本)ほか
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156 ねじの種類G 食付2.5P
1セット(5本)ほか
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番816-8858 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)52 呼び寸法W1/8 下穴径(Φmm)2.56 山数40 ねじ長さ(mm)11 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじウィットねじ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

ライト精機ハンドタップ
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) セット内容先(#1)・中(#2)・上(#3)
1パック(3点組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ