材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)57
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色黒
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
分岐数2
トラスコ品番328-7459
質量(g)340
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
7日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色シルバー
質量(g)57
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色シルバー
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×106×123
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)50
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)19
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色シルバー
質量(g)50
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)19
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1.5
適合2~4t車
材質ステンレス
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホルダーの脱落を防ぐ安心のWロック機能を備えたスマートフォンホルダー。
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用。
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×208×89
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
専用カウルステー付属
61163はウィングタイプトップブリッジです。
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。
純正ステムキットはフォーク径Φ36、フォークピッチ185mm、オフセット60mmです。
カウルの装着は、メーカー付属のステーと純正ステーをアンダーブラケット裏側に固定しての装着になります。
※ハンドルロック不可
※ベアリングは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ
質量(kg)20
ロープ仕様(mm)10~12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kN)5
1式
¥679,800
税込¥747,780
7日以内出荷
トップブリッジをウィング形状にすることで、フォーク長を稼ぐことができます。
純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット45mmです。
※ハンドルロック使用不可
※ベアリングは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
分岐数2
トラスコ品番328-7467
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
主な適合純正品番52281-GG2-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
主な適合純正品番52218-196-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能。デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応。多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other。高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適
質量(kg)0.8
ポート数2
対応OSOSに依存せず
保証期間2年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
主な適合純正品番50353-GG2-710
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。
ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。
なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。
携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。
シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。
ロック機能付き。
ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません)
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)22.4×22.4×66
質量(g)14.1
シリーズキャップレス9
機能ロック機能付
書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:501-4773
アズワン品番65-7468-35
1袋(100個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
軽量・頑丈・大容量!メンテナンスを強力にサポート!
スライドロックで事故防止。(ガッチリロックで安心、安全)
全開ウィングで使いやすさが違う。(収納物の引っかかりを解消!)
上ぶたリブでパーツ仕切板を強力密閉。(移動中にクギ・ビスなどが混ざりません)
パーツが取り出しやすいアール型底。(小さなビスでも取り出しやすい便利設計)
仕様施錠可
トラスコ品番487-2746
質量(kg)2.25
色ブルー
材質(本体)超コーポリマー
中皿寸法(mm)391×85×H45
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)243
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ