片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
材質ステンレス
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様片端シンブル入りロック加工
材質スチール
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工
材質スチール
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
構成(素線)6×9
仕様両端加工なし
材質スチール
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし
材質スチール
使用荷重(kg)150
材質スチール
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー
適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長(mm)1.6
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様専用フック付
ロープ長さ(m)20
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
仕様ワイヤー構成:7×37
質量(kg)7.45
アズワン品番64-2252-30
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)4.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-91
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ