純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合DC24V車
セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)アルミニウム
奥行(mm)46
定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)176
横(mm)約106
配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口金BAY15D
配線長約20~30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×26
消費電力(W)4(左右)
口金T10
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
口金BA15S
配線長約20~30
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。
純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
主な適合車種CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)
用途ポジションWソケット加工用
ケーブル長(mm)370
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
完全ボルトオンにて純正ウインカーを簡単にLEDにできるキットです。専用レンズ組込済みによりプラスドライバーだけでウインカーがLED化できます。
接着処理にてレンズへ組込まれていますのでフロントポジション球仕様(常時点灯)対応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。
新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。
主な適合車種ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30
コード長さ(mm)110
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプソケット
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
関連キーワード