287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKWウイングノブ
エコ商品
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)20 外装処理/ブラック 高さ(mm)15.5 材質(本体)ABS 質量(g)56 種類方向指示線なし 奥行(mm)20 直径(Φ)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×15.5×20 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷

摂津金属工業ウイングノブ
エコ商品
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイトTX ウイング型 レンチ
エコ商品
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ 材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個 適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン ブラック 質量(g)450 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,695 税込1,865
当日出荷

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ ウイング ロックタイプ
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)白 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。 材質ポリアミド66(PA66) 最小結束径(Φmm)1.0 適合パネル厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイング(建築資材)SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品
エコ商品
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit- ●61167、61171 ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。 トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。 ●61168、61172 フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。 ※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。 各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。 ハンドルロック使用可能。 ベアリング付属 ※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
欠品中

足幅3E 標準質量(g/片足)約595(26cm) 材質PVC 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約30.5(26cmの場合) 靴タイプ半長靴
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電球の種類LED 定格消費電力(W)22 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 仕様二重絶縁 全長(mm)165 質量(g)約218 周波数(Hz)50/60 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 最大径(Φmm)約95 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに 材質ポリエチレン(耐候性強化処理) 寸法(cm)約48×62 打込本数タテ:9本、ヨコ:9本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

WING ACEフェルテックス
エコ商品
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。 長さ(m)10 材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15% 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)約26×100
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
表:シルバー/裏:ブラック 形状折りたたみタイプ 特性耐UV 材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)52 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー 赤白 長さ(m)1.2~2 直径(Φmm)40(34) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PE 材質(バー)ABS
1本ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に サイズフリー(男女兼用) 材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン 質量(g)約105 着丈(cm)40~55(適合サイズ) 寸法(cm)反射材:2 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)75~120(適合サイズ) ベルト幅(cm)4
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙 タイプ非粘着 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー 黄黒 長さ(m)1.2~2 直径(Φmm)40(34) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PE 材質(バー)ABS
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)1000 容量(m3)2
1パック(10枚)
23,980 税込26,378
当日出荷

WING ACEゴムチューブリング
エコ商品
トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! ハトメに通して簡単に使用できる。
仕様輪状 材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品) 幅(mm)約17 折径(cm)約70~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

中が確認しやすい+明るい。 屋内・屋外の使用でも中身の確認がしやすい。 園芸などの簡易被覆資材に。
用途屋外での野積み、しきりカーテン、園芸などの簡易被覆資材に。 半透明(ナチュラル) 材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ、(ロープ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg)約2.3 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 芯数2芯3芯兼用 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 定格光束(Lm)約5500
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー 青白 長さ(m)1.2~2 直径(Φmm)40(34) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PE 材質(バー)ABS
1本ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。 薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ! LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。 ノンスリップヘッドバンド仕様。
仕様防雨型 質量(g)約48.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く) 連続使用時間(時間)約4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

WING ACEゴムチューブベルト
エコ商品
トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! 1本もので自由にカット出来ます。
仕様両端フリー 材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品) 寸法(幅Wmm×長さLm)約20×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)80 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

防水・防風性バツグン!! 上・下総メッシュ裏で着心地サラサラ!!
用途野外のお仕事に、園芸・農作業に、通勤・通学に、レジャー・スポーツに ロイヤルブルー 材質表地/ポリエステル100%、P.V.Cラミネート、裏地/ポリエステル100%(上下メッシュ) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
仕様マグネット付き 質量(g)約64 寸法(Φ×高さH)(mm)20×170 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

消費電力(W)50 寸法(mm)Φ166×235 質量(kg)約0.85 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 仕様乾式 適合ディスクグラインダー、電動カッター 材質スチール、ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 リング寸法(mm)15 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)