56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンパルジャパン角型テントウェイト
材質鉄鋳物(亜鉛メッキ) サイズ(cm)約27×27
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板専用の重りです。
仕様砂あり 質量(kg)約10 サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鉄(焼付塗装) 寸法(mm)(約)外径230×高さ55mn 質量(kg)約10
1個(10kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

イージーアップ鋳物ウエイト
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
1個ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質鋳鉄 シルバー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。 バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 質量(kg)満水時:10 寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さくらコーポレーション加重プレート
シルバー 材質鋳物製(粉体塗装)
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

三菱マヒンドラ農機バランスウェイト 上部10kg
適合管理機機種:三菱管理機MMシリーズ全般に装着可能です
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

アスファルトなどペグが使えない場所でのタープ設営に便利。 マジックテープで脚部に取り付け。 5Lタンク2個入り
材質本体:ポリエステル、タンク:塩化ビニル樹脂 質量(kg)満水時:約10(5kg×2) 質量(g)約230 寸法(cm)約300×180×140
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

発泡ボードを張り付けるだけ、手軽さが人気のPOPスタンド。売り場、レジ周り、エントランス、通路などに。 両面テープでパネルを貼り付けます。
材質スチール・クロームメッキ 質量(kg)2 高さH×直径(mm×Φmm)805~1360×270
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止 幅(mm)420 グリーン 高さ(mm)160 材質(本体)PE 奥行(mm)320 満水時質量(kg)10/満砂時:17
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。 タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。 パラソルを差したまま積み重ね可能。 支柱を挟んで重ねることでより安定します。 同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270 ネイビー 材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140 質量(g)900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置
仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒 アズワン品番65-3902-22
1セット(10個)
7,690 税込8,459
翌日出荷

幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール 寸法(mm)250×250×40(H) 質量(kg)10(5×2個組) 開口寸法(mm)48(W)×120(D) アズワン品番64-2276-28 入数2個
1組(2個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

テント用の重しになります。テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。1つ10kgで、4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途テントの風対策、強風時などのテントの安定設置に。 寸法(mm)250×250×60 加工ドブメッキ
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ 25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg)約4.2 ひょう量(kg)50 電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280 精度±10g(0~20kg) 分解能5g/10g(表示単位はボタン切替) 機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ 架台230×230mm
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質 質量(kg)10
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応 仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M 寸法(mm)400×400 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100 分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

筋力に合わせてウェイト調整が可能な可変式ダンベルセット。ダンベルとバーベルの2wayが可能。ポリエチレン製の素材を使うことで錆びない、傷つけないを実現。
セット内容シャフト2本、連結シャフト1本、スクリューロック4個、1.25kgプレート4枚、1.5kgプレート4枚、2kgプレート4枚 材質ポリエチレン製 質量(kg)20 長さL×幅W(cm)【ダンベル時】41.5×19(最大)【バーベル時】107×19(最大)
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

幅(mm)200 質量(kg)本体:0.283、満水時:10 アーミーグリーン 高さ(mm)300 奥行(mm)200 適合ポール径(Φmm)15~55
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルエム(自動車用品)ロールウエイト(アルミ用)
1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
材質 仕様黒テープ使用
1箱(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス8個付 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)340Φ×1017H 質量(kg)2(満水時:約10)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ワンタッチテント対応。耐久性に優れたメッキ仕上げ
用途38mmパイプまで使用可能、屋外用 材質主材鉄鋳物(溶融亜鉛メッキ) 質量(kg)10 寸法(cm)23.5×23.5×4.5(角型)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)