53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
エコ商品
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ 寸法(mm)28.5×Φ12
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質プラスチック、アルミ 高さH×直径(mm×Φmm)30×12 定格電流(mA)約80 LED使用数(個)1
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ 口金T10 W2.1×9.5d 電圧(V)DC24専用 材質PC 本体寸法(mm)27Φ11 電流(mA)約60 LED使用数(個)1
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用 適合車種12V車専用
1個
579 税込637
4日以内出荷

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用 適合車種12V車専用
1個
479 税込527
4日以内出荷

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×26 消費電力(W)4(左右) 口金T10 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×32 電圧(V)12 消費電力(W)4.5(左右) 口金T10 消費電流(A)0.375
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×32 消費電力(W)4.5(左右) 口金T10 対応電圧(v):24 消費電流(A)0.375
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”満足のいく明るさ!”】。LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです! 。【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】。ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】。 竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。
用途ポジションランプ等 寸法(mm)Φ10×24 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)1.5(片側) 口金T10 入数(個)2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等 寸法(mm)Φ10×28 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)1.6(片側) 口金T10 入数(個)2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
色温度(K)6000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色ブルー 仕様12V用
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ10×26 タイプT10 定格電力(W)1.5 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用
1個
479 税込527
4日以内出荷

T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用 適合車種24V車専用
1個
579 税込637
4日以内出荷

T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用 適合車種12/24V車兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用 適合車種12/24V車兼用
1個
679 税込747
4日以内出荷

T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用 適合車種12/24V車兼用
1個
579 税込637
当日出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット タイプT10 口金その他 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット タイプT10 口金その他 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合車種:シフォン。ルームランプ用ウェッジ球タイプ1個、フロントパーソナルランプ用ウェッジ球タイプ2個とのセット。※プラズマクラスター搭載ルームランプとの同時装着不可
適合車種CHIFFON
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

適合車種:ステラ/プレオ+(Fスマートアシスト)/サンバー トラック(TB,TA) 。ウェッジ球タイプ2個。標準装備のライセンス(ポジション)バルブと交換取付。※車種により発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA/PLEO+(Fスマートアシスト)/SAMBAR TRUCK(TB,TA)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

適合車種:シフォン(カスタムRS、カスタムR)。左右2個セット。ウェッジ球タイプ。T16 12V 2.8W
適合車種CHIFFON (カスタムRS、カスタムR)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合車種:シフォン。1個。ウェッジ球タイプ。※バックブザーとの同時装着不可
適合車種CHIFFON
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

適合車種:レックス 。明るい白色光で視認性をアップ。左右2個セット。ウェッジ球タイプ。T16 12V 7.5W
適合車種REX
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷