最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)2.2K
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-39
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-84
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種NFC対応Android機器
最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
BluetoothVer.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)最大:10
対応コーデックCVSD、mSBC、SBC
対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上
素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角62度
F値F2.4
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
ケーブル長(m)約1
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
指向性無指向性
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.3×71.5×59.3 (ケーブルを含まず)
本体質量(g)約40 (ケーブルを含む)
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)4
周波数特性20~20000Hz
保証期間1年間
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約260
入力端子USB-A端子
最大出力(W)5(実用)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカ形式ダイナミック型
マイクミュート有
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様マイク方式:MEMS
アズワン品番65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月
サイズ(mm)円盤直径80×厚み11
材質アルミ
質量(g)61
対応OSWin10 & Mac OS
付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ホワイト
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Full HD 1080P 60FPS 鮮明かつスムーズなビデオ品質を実現。ガラスレンズに内蔵されたスマートオートフォーカス機能で、被写体を正確に捉えます。また、自動露出補正により明るく自然な映り方でウェブ会議や配信を行うことが可能です。ワイドな視野角90° 広々と撮影可能な90°の視野角で配信や会議、ビデオ通話など様々なシーンにお使いいただけます。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。高品質ステレオマイク 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。安心のプライバシーシャッター 本体をスライドすればシャッターになるので、ウェブカメラを使用していない時にプライバシーを守れます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。
有効画素数200万画素
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3968-05
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属)
スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能
360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造
デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造
ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7664-18
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応
178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載
HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載
TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
省スペースなVESAマウントデザイン
画面サイズ23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比100000000:1
パネル駆動方式IPS
入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W×2
WebカメラフルHD(200万画素)
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°
VESAマウント(mm)100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 426 x 195
付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)300
応答速度5ms(GTG)
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
仕様広色域対応 :99% sRGB
規格2K/FHD(Full-HD)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
ビデオ会議に最適なウェブカメラソリューション 1080pの高画質なビデオ画像(1920x1080/30fps)で、オートフォーカス機能付および暗めな環境にも対応。シンプルかつパワフルなソフトウェア KensingtonKonnectでビデオ機能をクリックするだけで比率、色のトーンなどをカスタマイズでき、設定を保存できます。プライバシー保護 75°の視野角で1対1の会議などで人物に焦点が当たります。レンズカバー付で、カメラに映りたくない時もマニュアルでカバーを閉めて映りをコントロールすることができます。柔軟なカメラポジショニング設定 2倍ズームまでフォーカス可能で焦点が変わった際も対象を中心に調整可能(ePTZ)。オムニディレクショナルマイク ノイズリダクションのオムニディレクショナルマイクで通話相手にあなたの声がしっかり届きます。KensingtonのWeb会議ソリューション対応 環境や予算に合わせてデスクトップスタンド(K87651JP)、リングライト(K87653)と組み合わせてお使いいただけます。
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
関連キーワード