特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
適合塗料防水塗料、高粘度塗料
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
生地の種類ウーブン
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。
ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8
材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、。低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し。各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!
材質(ローラー部)マイクロファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、。低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し。各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!
材質(ローラー部)マイクロファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
色木目ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
色木目ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304CSP
厚さ許容差(mm)±0.020
外径許容差(mm)+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ許容差(mm)+0.4/-0
屈折しやすいウェーブ底を使用しているので歩きやすいサンダルです。疲れにくく、日常からオフィス履きまで幅広いシーンに最適です。
色ブラック
材質(底部)合成底
厚さ(cm)2.5(ソール)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)6
靴タイプサンダル
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)8
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:3
本体質量(g)120
再生周波数帯域(Hz)5000~20000
最大入力(W)80
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:5
本体質量(g)約110
再生周波数帯域(Hz)300~15000
音圧レベル(dB)83
最大入力(W)60
定格入力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:4
本体質量(g)900
再生周波数帯域(Hz)80~18000
最大入力(W)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カリタ101ロシか102ロシを100枚入れられます。
材質綿(表側)、ポリエステル(内側)
色カリタチェック
質量(g)63
本体寸法(mm)140×35×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
材質本革(牛革)
質量(g)475
本体寸法(mm)130×130×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ
○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)5
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品インターフェイスケーブル
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IP42
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。
最大ラベル幅は115mmまで対応
左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。
多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)
4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
仕様巻取速度:50~355mm/秒
電源(V)AC100/240
管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2
最大幅(mm)(ラベル)115
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし
付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)
本体質量(g)約1300
最大消費電力(W)45
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし
スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)
ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)
Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANギガビットLANポート x1
無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色ブラック+カーボングレー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
トラスコ品番542-6737
幅(mm)63.3
色ホワイト
高さ(mm)157.6
奥行(mm)79.7
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB
動作温度(℃)-5~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128
読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
最小分解能0.125mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)200(バッテリー含む)
角度(°)傾角・仰角:±50
保護等級IP54
連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源CCD
分解能(mm)最小:0.125
インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルHID、SPP
動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)
対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプワイヤレス
落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。
◎磁器タイル、陶器タイル
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)20
高さ(mm)5
適合材タイル・瓦
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール
材質SWRH72B
山数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.19MB)
付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル
本体質量(g)950
最大消費電力(W)65
ディスプレイ14型
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード
ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)
Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD1000GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1
オフィスソフトなし
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途油性塗料用
材質(毛)ウェーブ化繊
RoHS指令(10物質対応)対応
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途キズ取り・バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
【ナノ化された美容成分でお肌の基礎を整える】
様々な美容成分をナノ化し、お肌の奥深く※に浸透させ、美容効果を発揮。
浸透しにくい成分も、ナノ化することで肌の基礎から輝く状態に導いてくれます。
※角質層まで
成分シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、水、酸化チタン、パルミチン酸エチルヘキシル、BG、フェニルトリメチコン、ジメチコン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、グリセリン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、トリメチルシロキシケイ酸、タルク、水酸化Al、イソステアリン酸、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコ、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ヒアルロン酸Na、α-アルブチン、チャ葉エキス、ルイボスエキス、クララ根エキス、プルーン分解物、シャクヤク根エキス、カミツレ花エキス、ベニバナエキス、グワ根皮エキス、ヒメフウロエキス、ハトムギ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ葉エキス、シリカ、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、塩化Na、(ベヘン酸/エイコサン二酸)グリセリル、ハイドロゲンジメチコン、レシチン、メチコン、アスコルビン酸、リンゴ酸、酸化鉄、フェノキシエタノール、エタノール
種別店販用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥7,490
税込¥8,239
5日以内出荷
【潤い続く、美容成分入り化粧水】
一日中、みずみずしく潤いあるお肌に整えてくれる美容液成分入りの化粧水です。
氷河水やアロエ水などの保湿成分をたっぷり配合し、お肌にハリ・ツヤを与えてくれます。
成分水、グリセリン、DPG、ペンチレングリコール、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、キサンタンガム、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解バクガエキス、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、モモ葉エキス、テンチャエキス、セージ葉エキス、ハトムギ種子エキス、キイチゴエキス、ダイズ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、アセチルヒアルロン酸Na、アスコルビン酸、リンゴ酸、BG、クエン酸、クエン酸Na、レシチン、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオール、エタノール
種別店販用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120mL)
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に
刃厚(mm)2
タイプ乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等
ダイヤ層幅(mm)7
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途水性塗料用
材質(毛)ウェーブ化繊
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)
質量(g)16
出力無線:クラス2(最大2.5mW)
使用電源USB I/F:接続先より供給
保証期間1年
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15
動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠
通信距離(m)約10
対応プロファイルSPP
USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
付属品KWF-185(25P)/シリコンドリッパースタンド
材質耐熱ガラス/シリコーン
質量(g)本体:約345、ドリッパースタンド:約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:約120×120×165、ドリッパースタンド:約80×80×95
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
色ブラック+グレー
材質(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
型式KSW-T30
質量(kg)5.5
電源(V)自動切換え AC100/240
適合規格CE・FCC・ClassA
管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2
外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)
ラベル幅最大210mm
速度150mm/秒
使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)ラベル:最大150
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
炭酸ガスをギュッと密封!うるおって明るい肌へ
スパトリートメントCO2ジェリーGは2剤式で高濃度の 炭酸を持続的に発生させることができます。
また、以前のパックも剥がすことは出来ましたが、より固まりやすく、剥がしやすくなりました。
施術後ジェルがきれいに固まるので、簡単に施術を行なえます。
美容成分も新たに追加し、炭酸の美肌作用と合わせてより美しいキメの整った状態に導いてくれます。
成分A剤(顆粒)乳糖、コハク酸、リン酸Na、エリスリトール、デキストリン、グルコン酸Na/B剤(ジェル)水、グリセリン、ペンチレングリコール、アルギン酸Na、セルロースガム、炭酸水素Na、ゲットウ葉エキス、ライチー種子エキス、イザヨイバラエキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、ローヤルゼリー、アロエベラ葉エキス、サトザクラ花エキス、ヒアルロン酸Na、セラミド3、レシチン、キサンタンガム 、グルコン酸Na、炭酸Ca、リン酸2Na、リン酸K、BG、フェノキシエタノール、プロパンジオール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ