38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)15 グリーン 直径×長さ(mm)240×600
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

トーグ安全工業ウェイトバック(B)
矢印板専用の重りです。
質量(kg)砂充填時約:6 サイズ(mm)横400×縦300×高さ50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板専用の重りです。
仕様砂あり 質量(kg)約10 サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。 トラスコ品番835-8251 幅(mm)600 高さ(mm)320 質量(g)200 奥行(mm)10 アズワン品番64-5264-84
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 仕様取手付、ファスナー付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150 取付け方法据置型
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
1,510 税込1,661
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

トーエイライトサンドウエイトS10
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付 砂もれを防ぐ二重構造です用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
仕様取手付、ファスナー付 材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 質量(g)500 タイプセパレートタイプ10kg用 寸法(cm)75×37(60mm丸パイプまで使用可) アズワン品番64-9508-87
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)25 グレー 直径×長さ(mm)240×600
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)5 レッド 直径×長さ(mm)240×600
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)20 ブルー 直径×長さ(mm)240×600
1台
18,890 税込20,779
7日以内出荷

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)10 イエロー 直径×長さ(mm)240×600
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トーエイライトサンドウエイト
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

効率の良いサーキットトレーニングが可能。さらにハードル中央部にあるマークは集中力アップにも効果的で基礎トレーニングにおすすめです。
セット内容5台1組 材質PVC(非フタル酸可塑剤使用) 質量(g)600/台 寸法(cm)幅69×高さ15
1組
9,898 税込10,888
6日以内出荷

効率の良いサーキットトレーニングが可能。さらにハードル中央部にあるマークは集中力アップにも効果的で基礎トレーニングにおすすめです。
用途表面は持ちやすいグリップ加工 セット内容5台1組 材質PVC(非フタル酸可塑剤使用) 質量(g)620/台 寸法(cm)幅69×高さ20
1組
9,898 税込10,888
6日以内出荷


トーグ安全工業ウェイトバック(A)
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)砂充填時:約25 規格ウェイトバック(A) サイズ(mm)約横400×縦280×高さ130
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷








本格的なタッチと音 88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載 視認性の向上と、直観的な操作を実現 2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー 楽しみが広がります。 スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能
付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H) 質量(kg)17 ホワイト タイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト 消費電力(W)18 ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5 接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT) 音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音 鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質キャンバス(鉄球入)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付ベルト付なので支柱に簡単に装着できます。
付属品取付ベルト付 材質内袋:ナイロン、外被:ターポリン 質量(g)約340 タイプ砂専用(10kg用) 寸法(cm)約48×28 アズワン品番64-9508-86
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALルーフェン
超極細テーパード素材テールフィン・フラットバック・タングステンメインウエイト・ブラスリアウエイト・アシストフックアイ・トレブルマジック(フッ素コート)
用途毛筆素材でしか成し得ない極細微波動で喰わせるI字系プラグ。まさに神業。毛筆テールフィンの神秘・・・ついに解禁。 仕様(潜行レンジ)水面~水面直下 タイプフローティング 全長(cm)7 自重(g)3.6 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>#1 フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>#8 推奨タックルRod:ウルトラライト~ライト6’0”~7’0”スピニングロッド Line:フロロカーボン4~6lb./PE0.6~0.8号
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEAD(リード工業)BZ-955A チェーンカバー
ウエイトチェーン採用の新発想簡単装着カバー 今までにない簡単・スピーディーを実現した革新的バイクカバー。チェーンの重さを活かしステップなどに引っかかっても回り込まずに簡単に外せ、駐車スペースの狭い方にも扱いやすい。ウエイトチェーンでばたつきを軽減し、アジャストベルトで風飛びも防げ、溶けてしまったり面倒だった固定ベルト、引っ掛かりやすい裾ゴムも不要で冷却待機時間も装着時間を大幅カット。ワイドに広がり簡単・スピーディーな装着に貢献するバックファスナー採用。 新発想ウエイトチェーン 裾部にチェーン付き。自重を生かしてステップ等に引っかかっても簡単に外せ、回り込まなくても良いので狭いスペースでも利用可能。ターポリン生地を採用し、摩擦や衝撃を軽減。 バックファスナー 前後がわかりやすく、大きく広げやすいバックファスナー。もたつかず簡単に装着可能。 アジャストベルト 愛車のフィット感を高め、バタつきを軽減。1度のサイズ調整で以降はそのまま利用可能。 ロックスリット 盗難防止対策に。テープで補強されたロックスリットは太めのロックも使用可能。前後のダブルロックに対応。 ツートーンカラー スタイリッシュで、前後がわかりやすいカラー切り替え。
材質ポリエステル100%(300D) 裾部:ターポリン シルバー×ガンメタ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
RoHS
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB 対応OSWindows 10/8.1 寸法(mm)W92×H42×D122.5 質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間6ヶ月間 LED色RGB ボタン数18個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 ブラック センサーPixart PAW3327 接続方式有線 ケーブル長(cm)約180 耐久性(スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

第七弾、MONSTER STREAM 90 「Gekiryu custom」。 増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使し、激流ゲームを得意としたこの「MONSTER STREAM」は15g~28gのバイブや20g~30gのミノー系主体のゲームにおいて、増水時の重く強い流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、タメが利かせ易いバットに設計しているためウェーディングでもコンスタントに手返し良く扱うことが出来る。 また、ルアーMAX40g設計のパワフルなブランクスはテイクバックの取りにくい港湾河川等でのデイゲームにも適している。 激流設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、バイブ15g~28g、シンペン12g~31g、ミノー10g~24g。 鉄板バイブ18g~26g、ブレード系14g~24g、ベストルアーウエイトはバイブ24g、シンペン28g、ミノー21g、鉄板バイブ21g、ブレード系20g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、2510R番、3000HGM番クラスが適応、PE1.5号の場合、3012番、3000番クラスが適応する。 PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。
用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~26g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流から激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルスピニング 継数(本)2 仕舞(cm)138 ルアーMAX(g)42 適合ライン(号)2
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
適合REBEL250/250ABS/500(17-18) ハンドル径(Φmm)25.4 ハンドル幅(mm)710 材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ 寸法(mm)40バック/20ナロー 質量(g)インナーウエイト:145(片側) 仕様●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー●インナーウエイト重量:145g(片側) サイズ●ハンドル外径:Φ25.4●ハンドル幅710mm
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)