ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。セットしたままゾーキンの両面使用可能。ゾーキン1枚付
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、ゾーキン:綿100%
幅(mm)230
全長(mm)1190
質量(g)410
TKG品番9-1363-0701
TKG品番(2017)6-1221-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス~ィスィ!雑巾付属
材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿20cm×30cm
質量(g)445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×1240
アズワン品番65-1920-78
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。
用途替糸を装着して床掃除
材質頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗
幅(mm)235
付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ
種類ぞうきんモップ
付属品雑巾1枚(約300×450)
材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他
幅(mm)270
全長(mm)約1407
質量(g)約782
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。
幅(mm)240
トラスコ品番855-8111
材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1320
質量(g)465
2018年トラスコ掲載ページ9 0271
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
お手持ちの雑巾をバネ式のワニぐちにはさみ、2ヶ所のストッパーに差し込むだけでOK。厚手の雑巾でもしっかりと固定されズレないので、ゴシゴシ拭くことができます。雑巾の片面が汚れたら、2ヶ所のストッパーを外してひっくり返せば、新しい面でお掃除できます。セットしたままで雑巾の両面が使えます。ヘッドサイズは約23×12cmとワイドなので、広い場所でも一気に拭き上げることができます。モップヘッドの厚さはわずか約3cm。柄を倒せば、家具やソファの下のすき間に入り込み、手の届かない場所もラクに拭き掃除できます。柄は樹脂コーティングされているので握っても冷たくありません。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロア、畳などの雑巾がけに
付属品雑巾1枚(約29×20cm)
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管、(雑巾)綿
質量(g)約450
寸法(cm)約30×117×16
ヘッド幅(mm)約230
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
モップ糸や雑巾を挟み込んで簡単にセットできるモップ柄です。サイドから糸がはみ出すので、家具や壁を傷つけにくくなっています。
用途モップ、本体、小型モップ、床掃除などに
トラスコ品番287-9794
質量(g)400
アズワン品番65-0333-86
幅×長さ(mm)180×1325
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。
用途雑巾モップ
材質頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿
お手持ちの雑巾を取り付けて、廊下などの拭き掃除が立ったままラクにできます。
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
寸法(mm)幅270×1344mm
全長(mm)1344
質量(g)660
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かがまずにフローリングや畳を水拭き
材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、ストッパー:ナイロン、ぞうきん:綿100%(約20cm×30cm)
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×1230
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹脂製のヘッドとパイプ柄を使用しているので、軽く使いやすいので疲れにくく、掃除もはかどります。モップ糸は別売です。塩ビ不使用。
用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、パイプ柄、フローリングなどに
その他モップ糸は別売りです。
トラスコ品番297-2221
幅(mm)240
全長(mm)1245
質量(g)500
柄径(Φmm)22.2
材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)ポリプロピレン
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1420
幅(mm)450
質量(kg)0.52
材質(ハンドル部)PP
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。
液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
絞り機能付き水拭き用ワイドタイプのスポンジワイパー。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが行えます。水絞りはレバー操作でワンタッチ。ヘッドのみとなります。別売:伸縮ポールに取り付けることができます。スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。
用途床やタイル壁面、ガラス清掃に
備考伸縮ポール対応
幅W×全長(mm)300×300
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質(柄)アルミ
長さ(mm)1300(最短730)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
汚れや黄ばみに強力塩素系漂白剤
モップやウエスの漂白や除菌。給湯室の清掃に。
洗剤を使わずに水だけで、目に見えないウイルス・菌を効率的にかき取る。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と使用者の安全性が向上します。除菌と除去の違いとは、ペーパータオルやクロスに第4級アンモニウム・アルコール・漂白剤・過酸化水素溶液などの除菌剤を使った場合、病原菌を不活性化することは出来ても、表面に死んだ微生物が残っています。本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去する事が出来ます。パッドは従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
色ブルー
区分新品
サイズ(mm)483×140
生地の種類マイクロファイバー
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
♯6の糸ラーグをお使いください。
用途水拭き・ワックス塗布用
トラスコ品番214-8617
幅(mm)約170
全長(mm)約1320
質量(g)約490(糸なし)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)PP(再生PP40%)
漂白剤。高濃度タイプ塩素系漂白剤!。モップ、ウエス、白物衣類の漂白、除菌に最適。原液~5倍程度でカビ取り剤としてもご使用いただけます。(スプレーでの噴霧は避けてください)
仕様●容量:20kg
アズワン品番65-9395-79
1箱
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。
除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他
希釈倍率標準:30~50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20~60倍、軽度の汚れ:60~120倍
不適合リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ
長さ(mm)1300
質量(kg)1
材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
希釈倍率4~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈剤水
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
水溶性
艶出し効果
紫外線劣化抑制
耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
静電気防止
生分解性良好
非可燃性
耐熱性約300℃
メンテナンス軽減
簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止
pH中性
成分シリコーン化合物
使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。
規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合
外観乳白色液体
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。
水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。
中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。
アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去
換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄
シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性中性
成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水
使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。
希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。
素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ
廊下のアルミ手摺、面格子
アルミパネル等の建築物の外装材
アルミ製通風口
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材
標準使用量50~70g/m2
希釈希釈なし
ステンレスのサビを除去します。
素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去
ステンレスサッシのサビや汚れ除去
ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去
標準使用量50~70g/m2
希釈希釈なし
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。
塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。
釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。
シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去
外内装タイルのリフレッシュ
エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材
希釈倍率1~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈水
関連キーワード