材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色ホワイト
トラスコ品番114-8484
幅(mm)171
高さ(mm)281
質量(g)312
奥行(mm)92
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
タオルタイプ・4つ折りタイプの専用スチールボックスです。
左側はキムタオル、右側はワイプオールのデザインが描かれています。
用途タオルウエス用ディスペンサー。
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。
1枚ずつ容易に取り出しできます。
壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)210×180×170(収納部130)
質量(g)約700
シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)
取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
『紙ウエス』の束が崩れて困った事はありませんか。
これからは、この収納ボックスでキレイに使用できます。
簡単に組立可能なダンボール素材のボックスです。
用途紙ウエス・ワイパーの保管に。
適合男前モノタロウ上質紙ウエス、モノタロウ徳用紙ウエス
厚さ(mm)3
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×170
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。
トラスコ品番325-6499
材質PP
幅(mm)90
色クリア
高さ(mm)81
奥行(mm)70
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
材質PMMA(アクリル)
型番M-3II用ケース
サイズ(mm)140×140×165
アズワン品番9-1054-01
1個
¥7,762
税込¥8,538
当日出荷
身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。
壁に掛けての使用も可能です。
材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
取り出しスムーズ底面に取出し口があるためスムーズに取出しが可能です。
こんなお得な商品も!

ケースボックス ベルトホールド
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。
ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。
パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。
材質PP
幅(mm)285
色グレー
高さ(mm)278
奥行(mm)73
布を超えた吸収力。
優れた衛生面は様々な場所で活躍。
安定した品質で作業の合理化に。
接着剤を使わないピンポイント加工。
4枚合わせのボリュームは多用途で活躍。
色薄茶色
材質パルプ+再生紙
ベルトに装着して長さ12.5cmのネジや釘を携帯できるパーツケースです。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
別売りのユニットケースUC-6Wに6個収納できます。
トラスコ品番325-6481
材質PP
幅(mm)137
色クリア
高さ(mm)81
奥行(mm)70
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。
別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様
適合HL3049-C・HL3049-D
材質PP
質量(g)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
材質抗静電性PMMA(アクリル)
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×110
TKG品番9-0200-1401
TKG品番(2017)6-0186-1401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ再生コーティング剤
急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様ポップアップ
材質DRCペーパー
色ブルー
高さ(mm)255
長さ(m)61
シートサイズ(mm)250×300
危険物の類別非危険物
各種バッグで使用できるスリムタイプのイージーベース。
用途イージーベーススリム
材質ナイロン・ベルポーレン
色ブラック
対応商品MFK-281、MFK-271、MFK-272、MFK-273、MFK-248、MFK-249、MFK-250、MFK-257
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
アコースティックギター用ハードケース
一般的なウェスタンタイプ/ドレッドノートタイプのアコースティックギターが収納可能
材質ABS(強化プラスチック)製
内寸(mm)1050×410
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1、1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アコースティックギター用ハードケース
一般的なドレッドノートタイプ/ウェスタンタイプのアコースティックギターが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
材質本体:木製
色ブラック
タイプドレッドノート/ウェスタンタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シート下の隙間を有効活用。シート裏側にポケット装着。
メットインがない車両でもシート裏に書類が入るポケットを装着できます。
収納場所に困る車検証・自賠責保険などの書類や、充電ケーブルなどの小物をスッキリ収納。
面ファスナーで取り付けるため、シートに穴を開けることなく取り付けできます。
面ファスナーと伸縮バンドを組み合わせれば、シートとポケットの隙間にウエスなどの小物をはさみ込むこともできます。
リアボックスのフタ裏に装着すれば、ケースのデッドスペースも有効活用。
強化発砲スチロールでできたアコギ用ケース
頑丈な作りながらも軽量で持ち運びの際に重宝します
収納ポケット付きなので、楽譜や小物を収納可能
一般的なドレッドノートタイプ/ウェスタンタイプのアコースティックギターが収納可能
手提げ・肩掛けに対応
内寸(mm)約108×40
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
拭き上げに最適サイクリストの為の紙ウエス。商品特長:他社の紙ウエスと比較した結果、吸水性に優れ、紙粉が残りにくい特長があります。紙ウエスを使用していくと、シートが取り出しにくくなりますが、パッケージに印字されている点線に沿って内側に折り曲げると、保存ケースとして使用いただけます。材質:パルプ100%。枚数:4 プライ(4 枚重ね)× 50 枚。サイズ:シートサイズ 330 x 380 mm(4 折 194 x 163)。製品サイズ:200 × 150 mm(260)×170
1箱(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
牛革 ウエストバッグ 5041は、革の経年変化を楽しめるウエストバッグです。フロントポケットはパスケースやタバコなどが収納できる3つのポケットを搭載。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性がよく、幅広い年代の方にお使いいただけます。本体内部には消臭・抗菌効果のあるブランドネームタグ付きです。
用途ビジネスバッグ・日常使いに。
材質牛革
色ブラック
種類【留め具】ファスナー
ポケット数外側4
特性消臭・抗菌
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×13×5.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆。ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽。に色調整ややり直しもできます!
セット内容ヒートアイロンPRO、ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ/2014 ウォームブラウンウォールナット/2026 ウォームグレー)、スペシャルフィラーズアプリケーター、リキッドサンドペーパー250ml、ウエス 小、ハードワックス(900/350/905/907/909/9005/178/103/47801/302/46901/157)、ハードワックスケース 12個入り用、クリアボックス
危険物の類別非危険物
関連資料(0.54MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス
危険物の類別非危険物
関連資料(0.54MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード