「ウエット 膜厚計」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番838-3413 対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状くし型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm)0~1250 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g)115(電池含む) 電源単四乾電池×2本 測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10 厚さ(mm)12 全長(mm)110 質量(g)40 使用温度(℃)0~40 機能0設定 誤差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

新潟精機(SK)ポケット膜厚計 デュアル式
エコ商品
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm)0-2000/0-5000 電源単3形乾電池(別売) 表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

関連カテゴリ