リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリーニングジェル<ソフト>は、着色汚れを吸着除去する歯みがき剤。
歯面に優しく白い歯に導きます。
1個(40g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
口腔内の乾燥を予防する口腔用保湿剤。
洗浄中でも泡立ちにくい液体タイプ。
口腔化粧品。
アズワン品番8-3511-01
松吉医科器械コード23-5527-00
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤
外観緑色ペースト
塗膜状態透明
塗布方法浸漬
対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険物の類別非危険物
1缶(300g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。
成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂
質量(g)265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
予防歯科で大切なこと、それはブラッシングです。
ジェルコートFは、じっくり磨けるジェル処方の歯みがき剤。
ブラッシング効果を最大限に引き出します。
仕様●内容量:90g●成分:フッ化ナトリウム(フッ素1450ppm)、塩酸クロルヘキシジン、β―グリチルレチン酸(抗炎症剤)、ポリリン酸ナトリウム(キレート剤)、キシリトール(甘味料)●※6才未満のお子様には使用いただけません
アズワン品番67-9359-13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止
成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト
融点(℃)50以上
比重0.83
主成分高沸点グリース
安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様標準
許容電流(A)150
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様重負荷用
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番157-9401
色灰
容量(mL)420
タイプトーチノズル用
使用温度範囲-20~40℃
主成分顔料、樹脂
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)170
幅(mm)108
材質再生紙
内径(Φmm)約38
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証認定
FSC認証番号C145817
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)300
外径(Φmm)360
適合サイズ(Φmm)360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード