10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
エコ商品
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
エコ商品
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム 質量(g)29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷