40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム(理化学・容器)MPホルダー
エコ商品
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。
材質PP 架数28 大きさ163×98.1×43mm 配列4×7 穴径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
849 税込934
翌日出荷

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール 硬度(ショアA)47 比重(20℃)1.5 伸び(%)300 耐熱温度(℃)160℃30分 指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20 貯蔵期間(20℃)6ヶ月 引張強度(N/mm2)1.6 剪断接着強さ(N/mm2)1.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分)30~60 硬化時間硬化時間0.5~1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍 形状液体 液性中性 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付 タイプスリーブ・ポーチ型 材質ABS/PVC 質量(g)約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気軽に連れ出せる小型ボディ ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載 スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。 ・持ち運びに便利なストラップ付属 本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。 ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」 本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。 ・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる 3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・オーディオ入力端子 本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1) 最大出力(W)3 本体質量(g)160 入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子) スピーカーユニット直径:約37.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5相当 Bluetoothver.4.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。 アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。 アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。 イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。 驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。 (※音量と再生する内容によって多少異なります。) IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。 USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。 端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。 安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1A オーディオ出力6W 通信規格Bluetooth 防水性IPX7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84 質量(g)約230 付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothver5.0
1個
4,536 税込4,990
当日出荷

500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz) 付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません) 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)151×100×212 質量(g)580 電池リチウムイオン充電池 防塵防水性能IPX5 スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能 アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AX-WSP100(K) AUREXポータブルBluetoothスピーカー 東芝 動画あり
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。 45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。 TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます( 本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C) ブラック 質量(g)約195 電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51 防塵防水性能JIS IP67等級相当 充電入力電源(V)DC5/650mA 充電時間(時間)約2.5(満充電) スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W) 使用時間(時間)約11(音量50%の時) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:約10 充電端子USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷


GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
7日以内出荷

GK000003GY01 ウォーム & クール アイ エナジャイザー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。微振動×温感×冷感の6in1。約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、ABS、シリコン 寸法(mm)43×135×33(本体のみ) 質量(g)約115(本体のみ) 機能振動:10段階の強度、加熱、冷却 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000015GY01 マイクロカレント フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質亜鉛合金、ABS、シリコン 寸法(mm)32×71×79(本体のみ) 質量(g)約93(本体のみ) 機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,500 税込8,250
7日以内出荷

GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質シリコン、亜鉛合金、ABS 寸法(mm)25×29×99(本体のみ) 質量(g)約38(本体のみ) 機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)220 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,000 税込6,600
7日以内出荷

GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。洗顔後の美容液ケアを振動と温冷機能とともに行うことで、手で行うよりスペシャルなケアを。約43.5度まで温まる表面と微振動で、使用している美容成分の浸透を高めるようにじんわりケアできます。約13.5度まで冷える表面と微振動で、お肌をクーリングし、毛穴ケアを行います。温感とセットで行うことが大切です。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GE 寸法(mm)70×83×30(本体のみ) 質量(g)約127(本体のみ) 機能振動:12段階の強度、加熱、冷却、LEDライトテクノロジー:8色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
ブラック 出力(W)10(総合) 電源バッテリー式 / USB-C マイクロホンあり 機能USB給電機能:○ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ノイズキャンセリングあり
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

GK000044GY01 マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅 寸法(mm)44×155×32(本体のみ) 質量(g)約111(本体のみ) 機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)700 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,500 税込9,350
7日以内出荷

放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。 最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 ・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。 自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。 また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。 IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。 アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
ブラック 出力(W)30 電源バッテリー式 / USB-C マイクロホンあり 機能USB給電:あり 防塵防水性能IPX7 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.0
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB3.1(Gen2)に対応し、実測950MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 USB3.1(Gen1)Type-C(TypeC・USBC)ポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 高い信頼性のFireCuda NVMe SSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
用途放送業界・映像制作現場に最適。 質量(g)約100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
344,800 税込379,280
欠品中

Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68 ケーブル長(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68 ケーブル長(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro 縦型 DIN レールエンクロージャ、緑、 22.5 x 82 x 90 mm RS Pro の垂直 DIN レールエンクロージャが登場。軽量で耐久 Durable なエンクロージャで、 DIN レールへの取り付けに最適です。内部の電子ワイヤとコンポーネントを異物や湿気から保護します。 このエンクロージャはポリアミド(ナイロン)プラスチック製で、耐腐食性に優れた Durable な保護ケースとなっています。RS Pro 垂直 DIN レールエンクロージャは、 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計され、未使用 Terminal 区域をカバーする頑丈な穴あきプレートを備えています。側面の 3 つの側面に、 12 極 Terminal Block を取り付けることができます。この高品質で堅牢なエンクロージャは、さまざまな用途で DIN レールに簡単に組み立てて取り付けることができます。これはスペースが限られている場合や制限されている場合に重要です。 特長と利点 . 5mm ピッチ Terminal Block 用に設計 . 長さ: 22.5 mm .使用されていない Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート . 3 つの側面には、両側に 12 極 Terminal Block を取り付けられます .完全なボックスには、 12 極クローズド、 4 極クローズド、および 4 極有孔プレート 3 枚が含まれています 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = DINレールエンクロージャ材質 = ポリアミドDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 22.5mm奥行 = 82mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = 緑内部実装タイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 赤標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷

仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷

仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 緑標準.輝度フラックス lm/m = 350lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K標準.輝度フラックス lm/m = 550lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電圧 = 24VRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G&LTE/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1210 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
469,800 税込516,780
欠品中