21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×307×412(蛇口までの高さ70) 材質ポリプロピレン TKG品番9-0942-1201 TKG品番(2017)6-0832-1201
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。 世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。 温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム 質量(kg)約2.2 容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800 消費電力(W)65/410 電源AC100V 設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95 キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29 コード長さ(cm)150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプスタンダード 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)167/185 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)幅252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)