106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷



エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。 最高使用圧力(MPa)1 最大流量(L/min)400 トラスコ品番254-9581 質量(kg)0.2 高さ(mm)100 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(1.7MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

適合機種KRF15A/25A/40A 質量(kg)1 処理空気量(L/min(ANR))235~560 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)0~40 入口空気温度(℃)0~40 常用真空度(kPa)0~80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)100
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

適合機種KRF70 質量(kg)1.7 処理空気量(L/min(ANR))235~5601150 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)0~40 入口空気温度(℃)0~40 常用真空度(kPa)0~80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)230
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)





コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4278 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷





ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)