21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷


種類ねじ込み継手 形状その他 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷

配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅 接続ねじ種類R ねじの呼び13A(1/2B) 最高使用温度(℃)85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷


ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと) シリーズTD 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水 材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 仕様適合流速:3m/s以下
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)