こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
欠品中
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
質量(g)330
耐熱温度(℃)-7~40
トラスコ品番215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!。全色対応。コーティング車対応。ノーコンパウンド。中性。ユーカリの香り。【商品特徴】。手洗い洗車を効率的にしたい方。洗車キズを防ぎたい方。コーティング施工車に乗っている方。大型車など洗車が大変な車に乗っている方。【特長】。クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!。フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!。泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ。泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。泡切れが良く、すすぎもスピーディー。泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。時短で仕上げたい方にもおすすめです!。蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応。フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。
成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68
内容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。中に洗浄剤を入れて使用するフォームランスです。市販の洗浄剤を使用することができます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番413-0464
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様日平 パルスウオッシュガン
トラスコ品番835-5012
質量(g)680
使用圧力(MPa)6~8
タンク容量(mL)900
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様最大推力:10kg
色ダークブルー
電力(W)25
本体質量(g)308
振幅(mm)8
充電電圧(V)5
充電電流(A)2
ヘッド個数6
寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35
バッテリー容量(mAh)1300
充電方式USB Type-C
動作電圧(V)11.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード