21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)1.82 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W4 条数1 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 条数1 ねじれ方向R
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KWGDL 複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム 材質SCM440 形状W4 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KWGDLS 軸付複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム 材質SCM440 形状W6 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 バックラッシ(mm)0±0.045 ねじれ方向R
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール4 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.19~0.32 転位係数0
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.19~0.32
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)