332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機12型
エコ商品
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,100 税込32,010
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 出力軸垂直 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機18型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,400 税込49,940
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機9型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,700 税込29,370
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
381,200 税込419,320
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
283,200 税込311,520
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
184,000 税込202,400
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機25型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,400 税込96,140
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800 種類減速機 取付方式フランジ取付 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 周波数(Hz)50/60兼用 材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)